Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; TLYp; 2x0,35mm2; Line; Cu; transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PKT0001AC
Hersteller:
     SIMECH
Herst.-Nr.:
     PKT0001AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel transparent 2x1,5...
Hersteller: SIMECH
Nennspannung: 150V AC
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: transparent
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: TLYp
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 1,6x3,4mm
Form Leitungsquerschnitt: flach
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 5m
Aderquerschnitt: 0,35mm2
Kabelaufbau: 2x0,35mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,37*
€ 6,39
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.