Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; TLYp; 2x0,75mm2; Line; Cu; transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PKT0016AC
Hersteller:
     SIMECH
Herst.-Nr.:
     PKT0016AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4mm2 10m
Hersteller: SIMECH
Nennspannung: 150V AC
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: transparent
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: TLYp
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 2,3x4,8mm
Form Leitungsquerschnitt: flach
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 10m
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 2x0,75mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,29*
€ 15,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,24*
€ 15,76
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 10,93*
€ 13,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.