Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; TLYp; 2x1mm2; Line; Cu; weiß; ungeschirmt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PKT0022BC
Hersteller:
     SIMECH
Herst.-Nr.:
     PKT0022BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel weiß
Hersteller: SIMECH
Nennspannung: 150V AC
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: TLYp
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 2,4x5mm
Form Leitungsquerschnitt: flach
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 5m
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 2x1mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel 2x4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,83*
€ 10,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.