Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; TLYp; 2x1mm2; Line; Cu; schwarz; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PKT0024CK
Hersteller:
     SIMECH
Herst.-Nr.:
     PKT0024CK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4
Hersteller: SIMECH
Nennspannung: 150V AC
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: TLYp
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 2,4x5mm
Form Leitungsquerschnitt: flach
Einheitspreis: Ja
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 15m
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 2x1mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,64*
€ 32,89
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 27,28*
€ 32,46
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 22,52*
€ 26,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,21*
€ 22,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,53*
€ 19,67
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,14*
€ 19,21
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.