Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; TLYp; 2x1,5mm2; Line; Cu; weiß; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PKT0030BC
Hersteller:
     SIMECH
Herst.-Nr.:
     PKT0030BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4mm2 10m
Hersteller: SIMECH
Nennspannung: 150V AC
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: TLYp
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 2,9x6mm
Form Leitungsquerschnitt: flach
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 10m
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 2x1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel weiß, boxenkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,28*
€ 32,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 26,74*
€ 31,82
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 22,09*
€ 26,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,82*
€ 22,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,15*
€ 19,22
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,79*
€ 18,79
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,72*
€ 15,14
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.