Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; TLYp; 2x2,5mm2; Line; Cu; schwarz; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PKT0036CK
Hersteller:
     SIMECH
Herst.-Nr.:
     PKT0036CK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4 schwarz
Hersteller: SIMECH
Nennspannung: 150V AC
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: TLYp
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 3,3x6,8mm
Form Leitungsquerschnitt: flach
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 5m
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Kabelaufbau: 2x2,5mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 22,62*
€ 26,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 22,16*
€ 26,37
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 18,31*
€ 21,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,80*
€ 18,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,44*
€ 15,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,15*
€ 15,65
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.