Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorabschalter; 0,12kW; 220÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorabschalter; 0,12kW; 220÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20
Motorabschalter; 0,12kW; 220÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-PKZM01-0.63-EA
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PKZM01-0,63-EA
EAN/GTIN:
     4015081878796
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...55°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 220...690V AC
Max. Motorleistung: 0,12kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 0,4...0,63A
Kurzschlussauslöser: 9,8A
#Werbeaktionen: maintenance_202308;eaton_202312_lp;eaton_202410_lp
Absicherungs-Typ: Motorabschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.