Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitende Auflage: Silikon; L: 101,6mm; W: 101,6mm; gold; 5W/mK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeleitende Auflage: Silikon; L: 101,6mm; W: 101,6mm; gold; 5W/mK
Wärmeleitende Auflage: Silikon; L: 101,6mm; W: 101,6mm; gold; 5W/mK
Artikel-Nr.:
     2805-PL-05-5-1016-H
Hersteller:
     Wakefield Thermal
Herst.-Nr.:
     PL-05-5-1016-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
wärmeleitende auflage
Hersteller: Wakefield Thermal
Farbe: gold
Breite: 101,6mm
Länge: 101,6mm
Stärke: 0,5mm
Wärmeleitender Auflagen-Typ: Silikon
Wärmeleitfähigkeit: 5W/mK
Shore-Härte: 40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.