Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plane; L: 3m; B: 2m; Polyethylen; blau; mit Metallösen; 50g/m2; 6m2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plane; L: 3m; B: 2m; Polyethylen; blau; mit Metallösen; 50g/m2; 6m2
Plane; L: 3m; B: 2m; Polyethylen; blau; mit Metallösen; 50g/m2; 6m2
Artikel-Nr.:
     2805-PL.07-01-0203
Hersteller:
     AGRO-LAND
Herst.-Nr.:
     07-01-0203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Hersteller: AGRO-LAND
Farbe: blau
Breite: 2m
Material: Polyethylen
Länge: 3m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Wasser;Pilze und Schimmel
Lager Zubehör-Typ: Plane
Ausführung: mit Metallösen
Massenbelegug: 50g/m2
Auftauchen: 6m2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.