Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZIP-Druck Beutel; L: 350mm; B: 250mm; Stärke: 45um; Polyethylen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZIP-Druck Beutel; L: 350mm; B: 250mm; Stärke: 45um; Polyethylen
ZIP-Druck Beutel; L: 350mm; B: 250mm; Stärke: 45um; Polyethylen
Artikel-Nr.:
     2805-PL.TOR250X350
Hersteller:
     PLAST
Herst.-Nr.:
     02-05-2535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PE-Beutel
pe-beutel
Hersteller: PLAST
Farbe: transparent
Breite: 250mm
Material: Polyethylen
Länge: 0,35m
Verschlussart: ZIP-Druck
Stärke: 45µm
Lager Zubehör-Typ: ZIP-Druck Beutel
Eigenschaften des Lagerzubehörs: wiederverwendbar;schützen vor Feuchtigkeit, Staub usw.
Einheitspreis: Ja
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,44*
€ 11,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.