Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch Push-Lock; 16bar; NBR-Kautschuk,PVC; 12,7mm; grün


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PL1200VE
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     PL1200VE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kautschuk-Schlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
kautschuk schlauch
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: grün
Material: PVC;NBR-Kautschuk
Anwendung: Wasser;Öl;Druckluft
Betriebsdruck: 16bar
Leitungsaußendurchmesser: 18,7mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Schlauch Push-Lock
Leitungsinnendurchmesser: 12,7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,74*
€ 18,73
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,17*
€ 18,05
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,85*
€ 16,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,82*
€ 15,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,48*
€ 14,85
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,08*
€ 12,00
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.