Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch Push-Lock; 16bar; NBR-Kautschuk,PVC; 6,3mm; blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PL1400BL
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     PL1400BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kautschuk-Schlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
kautschuk schlauch
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: blau
Material: PVC;NBR-Kautschuk
Anwendung: Wasser;Öl;Druckluft
Betriebsdruck: 16bar
Leitungsaußendurchmesser: 12,4mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Schlauch Push-Lock
Leitungsinnendurchmesser: 6,3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,75*
€ 13,98
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,29*
€ 13,44
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,34*
€ 12,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,63*
€ 11,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,59*
€ 11,41
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,62*
€ 9,07
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.