Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch Push-Lock; 16bar; NBR-Kautschuk,PVC; 6,3mm; rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PL1400RE
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     PL1400RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kautschuk-Schlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc-schlauch
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: rot
Material: PVC;NBR-Kautschuk
Anwendung: Wasser;Öl;Druckluft
Betriebsdruck: 16bar
Leitungsaußendurchmesser: 12,4mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Schlauch Push-Lock
Leitungsinnendurchmesser: 6,3mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,67*
€ 13,89
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,24*
€ 13,38
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,28*
€ 12,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,57*
€ 11,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,48*
€ 11,28
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,57*
€ 9,01
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.