Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch Push-Lock; 16bar; NBR-Kautschuk,PVC; 19,2mm; schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PL3400NE
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     PL3400NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kautschuk-Schlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
kautschuk schlauch
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: schwarz
Material: PVC;NBR-Kautschuk
Anwendung: Wasser;Öl;Druckluft
Betriebsdruck: 16bar
Leitungsaußendurchmesser: 26,5mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Schlauch Push-Lock
Leitungsinnendurchmesser: 19,2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 26,41*
€ 31,43
pro Meter
ab 2 Meter
€ 26,21*
€ 31,19
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,32*
€ 27,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,69*
€ 25,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,25*
€ 25,29
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,46*
€ 20,78
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.