Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 230/400VAC; 250VDC; lNenn: 2A; Pole: 2; 10kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromschalter; 230/400VAC; 250VDC; lNenn: 2A; Pole: 2; 10kA
Überstromschalter; 230/400VAC; 250VDC; lNenn: 2A; Pole: 2; 10kA
Artikel-Nr.:
     2805-PL7-C2/2-DC
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PL7-C2/2-DC
EAN/GTIN:
     4015082648961
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 250V DC;230/400V AC
Betriebstemperatur: -25...40°C
Nennstrom: 2A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 4000 Zyklen
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Ausschaltereigenschaften: optische Statusanzeigen
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Stärke der Verbindungsschienen: 0,8...2mm
Herstellerserie: PL7
#Werbeaktionen: maintenance_202308;eaton_202312_lp;eaton_202410_lp
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 2
Handelsname: MCB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.