Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 1000uF; 2,5VDC; PLF; THT; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLF0E102MDO1TD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLF0E102MDO1TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x13mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 2,5V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLF
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,50624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 596,67*
€ 710,0373
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 561,88*
€ 668,6372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 546,28*
€ 650,0732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 533,11*
€ 634,4009
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 506,24*
€ 602,4256
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.