Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 1200uF; 2,5VDC; PLF; THT; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLF0E122MDO1
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLF0E122MDO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x13mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 1,2mF
Betriebsspannung: 2,5V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLF
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,50581* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 597,47*
€ 710,9893
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 574,24*
€ 683,3456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 548,49*
€ 652,7031
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 535,16*
€ 636,8404
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 505,81*
€ 601,9139
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.