Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 1500uF; 2,5VDC; PLF; THT; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLF0E152MDO1
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLF0E152MDO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x13mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 1,5mF
Betriebsspannung: 2,5V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLF
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,50834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 598,27*
€ 711,9413
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 575,04*
€ 684,2976
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 549,24*
€ 653,5956
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 535,71*
€ 637,4949
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 508,34*
€ 604,9246
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.