Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 1500uF; 2,5VDC; PLF; THT; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLF0E152MDO6
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLF0E152MDO6
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 1,5mF
Betriebsspannung: 2,5V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLF
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.011,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,50589* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.107,80*
€ 1.318,282
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.101,92*
€ 1.311,2848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.048,22*
€ 1.247,3818
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.029,12*
€ 1.224,6528
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.011,78*
€ 1.204,0182
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.