Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 330uF; 2,5VDC; PLF; THT; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLF0E331MCO8
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLF0E331MCO8
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x9mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 2,5V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLF
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 853,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,2845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 932,85*
€ 1.110,0915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 929,73*
€ 1.106,3787
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 903,78*
€ 1.075,4982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 882,36*
€ 1.050,0084
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 853,50*
€ 1.015,665
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.