Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 390uF; 2,5VDC; PLF; THT; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLF0E391MDL4TD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLF0E391MDL4TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x10,5mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 390µF
Betriebsspannung: 2,5V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLF
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,28424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 660,28*
€ 785,7332
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 654,04*
€ 778,3076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 614,00*
€ 730,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 598,42*
€ 712,1198
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 568,48*
€ 676,4912
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.