Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 560uF; 2,5VDC; PLF; THT; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLF0E561MCO8
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLF0E561MCO8
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x9mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 560µF
Betriebsspannung: 2,5V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLF
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 886,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,29561* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 964,62*
€ 1.147,8978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 961,26*
€ 1.143,8994
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 916,05*
€ 1.090,0995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 897,39*
€ 1.067,8941
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 886,83*
€ 1.055,3277
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.