Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 680uF; 2,5VDC; PLF; THT; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLF0E681MCO6
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLF0E681MCO6
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x9mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 680µF
Betriebsspannung: 2,5V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLF
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 852,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,42602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 967,34*
€ 1.151,1346
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 952,94*
€ 1.133,9986
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 907,82*
€ 1.080,3058
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 885,04*
€ 1.053,1976
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 852,04*
€ 1.013,9276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.