Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 820uF; 2,5VDC; PLF; THT; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLF0E821MCO8
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLF0E821MCO8
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x9mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 820µF
Betriebsspannung: 2,5V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLF
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 944,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,31498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.032,15*
€ 1.228,2585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.024,86*
€ 1.219,5834
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 974,70*
€ 1.159,893
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 957,00*
€ 1.138,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 944,94*
€ 1.124,4786
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.