Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 1000uF; 4VDC; PLF; THT; ±20%; -55÷105°C; 2000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLF0G102MDO1
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLF0G102MDO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x13mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 4V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLF
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,50904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 598,27*
€ 711,9413
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 575,03*
€ 684,2857
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 544,20*
€ 647,598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 524,60*
€ 624,274
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 509,04*
€ 605,7576
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.