Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 270uF; 4VDC; PLF; THT; ±20%; -55÷105°C; 2000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLF0G271MDL4
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLF0G271MDL4
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x10,5mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 270µF
Betriebsspannung: 4V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLF
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 785,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,26191* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 863,46*
€ 1.027,5174
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 859,53*
€ 1.022,8407
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 835,02*
€ 993,6738
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 814,56*
€ 969,3264
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 785,73*
€ 935,0187
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.