Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 220uF; 6,3VDC; PLF; THT; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLF0J221MDL4
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLF0J221MDL4
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x10,5mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLF
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 881,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,29374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 998,52*
€ 1.188,2388
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 983,07*
€ 1.169,8533
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 938,49*
€ 1.116,8031
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 915,24*
€ 1.089,1356
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 881,22*
€ 1.048,6518
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.