Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 220uF; 6,3VDC; PLF; THT; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLF0J221MDL4TD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLF0J221MDL4TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x10,5mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLF
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 588,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,29428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 683,70*
€ 813,603
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 676,92*
€ 805,5348
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 635,94*
€ 756,7686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 619,56*
€ 737,2764
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 588,56*
€ 700,3864
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.