Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 470uF; 6,3VDC; PLF; THT; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLF0J471MCO6TD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLF0J471MCO6TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x9mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLF
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,43594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 518,04*
€ 616,4676
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 508,75*
€ 605,4125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 476,14*
€ 566,6066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 463,87*
€ 552,0053
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 435,94*
€ 518,7686
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.