Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 470uF; 6,3VDC; PLF; THT; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLF0J471MDO1
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLF0J471MDO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLF
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 200.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,234* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 200000 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.