Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 680uF; 6,3VDC; ESR: 6mΩ; PLF; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 680uF; 6,3VDC; ESR: 6mΩ; PLF; THT
Kondensator: Polymer; low ESR; 680uF; 6,3VDC; ESR: 6mΩ; PLF; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PLF0J681MDO1
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLF0J681MDO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x13mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 680µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLF
ESR Widerstand: 6mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,55125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,51*
€ 167,2069
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,75*
€ 165,1125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,43*
€ 158,7817
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,33*
€ 150,3327
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,25*
€ 131,1975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.