Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 100uF; 10VDC; PLF; THT; ±20%; -55÷105°C; 2000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLF1A101MDL4TD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLF1A101MDL4TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x10,5mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 10V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLF
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,28373* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 653,52*
€ 777,6888
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 624,18*
€ 742,7742
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 601,18*
€ 715,4042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 583,40*
€ 694,246
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 567,46*
€ 675,2774
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.