Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 100uF; 16VDC; ESR: 24mΩ; PLF; THT


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLF1C101MDL4
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLF1C101MDL4
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x10,5mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLF
ESR Widerstand: 24mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2743* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 15 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 59,84*
€ 71,2096
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 59,64*
€ 70,9716
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 58,05*
€ 69,0795
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 56,71*
€ 67,4849
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 54,86*
€ 65,2834
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.