Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 270uF; 16VDC; ESR: 9mΩ; PLF; THT; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 270uF; 16VDC; ESR: 9mΩ; PLF; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 270uF; 16VDC; ESR: 9mΩ; PLF; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-PLF1C271MDO1
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLF1C271MDO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 270µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLF
ESR Widerstand: 9mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,276* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.