Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 100uF; 20VDC; PLF; THT; ±20%; -55÷105°C; 2000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLF1D101MDO2
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLF1D101MDO2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 20V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLF
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.074,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,53703* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.155,28*
€ 1.374,7832
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.151,90*
€ 1.370,761
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.121,44*
€ 1.334,5136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.099,54*
€ 1.308,4526
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.074,06*
€ 1.278,1314
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.