Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 100uF; 20VDC; PLF; THT; ±20%; -55÷105°C; 2000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLF1D101MDO2TD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLF1D101MDO2TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 20V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLF
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,53956* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 623,80*
€ 742,322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 589,07*
€ 700,9933
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 576,79*
€ 686,3801
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 563,13*
€ 670,1247
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 539,56*
€ 642,0764
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.