Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 120uF; 20VDC; PLF; THT; ±20%; -55÷105°C; 2000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLF1D121MCL2TD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLF1D121MCL2TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x10mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 120µF
Betriebsspannung: 20V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLF
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,5801* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 354,41*
€ 421,7479
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 348,43*
€ 414,6317
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 325,70*
€ 387,583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 311,57*
€ 370,7683
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 290,05*
€ 345,1595
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.