Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 150uF; 20VDC; PLF; THT; ±20%; -55÷105°C; 2000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLF1D151MDO2
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLF1D151MDO2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x13mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 150µF
Betriebsspannung: 20V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLF
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 639,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,63987* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 716,82*
€ 853,0158
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 703,81*
€ 837,5339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 687,33*
€ 817,9227
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 669,97*
€ 797,2643
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 639,87*
€ 761,4453
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.