Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 150uF; 20VDC; PLF; THT; ±20%; -55÷105°C; 2000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLF1D151MDO2TD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLF1D151MDO2TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x13mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 150µF
Betriebsspannung: 20V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLF
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,64038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 385,63*
€ 458,8997
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 377,82*
€ 449,6058
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 349,04*
€ 415,3576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 341,84*
€ 406,7896
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 320,19*
€ 381,0261
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.