Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 22uF; 20VDC; PLF; THT; ±20%; -55÷105°C; 2000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLF1D220MCL2TP
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLF1D220MCL2TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x6mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 20V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLF
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 673,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,33655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 772,70*
€ 919,513
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 763,82*
€ 908,9458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 720,22*
€ 857,0618
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 701,66*
€ 834,9754
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 673,10*
€ 800,989
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.