Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 10uF; 25VDC; PLF; THT; ±20%; -55÷105°C; 2000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLF1E100MCL7TP
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLF1E100MCL7TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x6mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLF
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 670,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,33521* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 740,64*
€ 881,3616
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 730,22*
€ 868,9618
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 713,96*
€ 849,6124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 697,50*
€ 830,025
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 670,42*
€ 797,7998
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.