Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 22uF; 25VDC; PLF; THT; ±20%; -55÷105°C; 2000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLF1E220MCL7TD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLF1E220MCL7TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x7mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLF
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,44478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 528,40*
€ 628,796
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 511,73*
€ 608,9587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 484,11*
€ 576,0909
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 472,25*
€ 561,9775
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 444,78*
€ 529,2882
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.