Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 47uF; 25VDC; PLF; THT; ±20%; -55÷105°C; 2000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLF1E470MDO2TD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLF1E470MDO2TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x13mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLF
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,60252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 363,35*
€ 432,3865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 357,00*
€ 424,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 327,69*
€ 389,9511
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 317,13*
€ 377,3847
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 301,26*
€ 358,4994
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.