Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 56uF; 25VDC; ESR: 28mΩ; PLF; THT; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 56uF; 25VDC; ESR: 28mΩ; PLF; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 56uF; 25VDC; ESR: 28mΩ; PLF; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-PLF1E560MDO2
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLF1E560MDO2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x13mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 56µF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLF
ESR Widerstand: 28mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,5974* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 151,94*
€ 180,8086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,67*
€ 176,9173
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,43*
€ 169,4917
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,43*
€ 157,5917
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,48*
€ 142,1812
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.