Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 6,8uF; 25VDC; PLF; THT; ±20%; -55÷105°C; 2000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLF1E6R8MCL2
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLF1E6R8MCL2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x6mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 6,8µF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLF
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.137,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,28441* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.235,12*
€ 1.469,7928
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.229,60*
€ 1.463,224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.191,64*
€ 1.418,0516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.165,40*
€ 1.386,826
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.137,64*
€ 1.353,7916
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.