Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 1800uF; 2,5VDC; PLG; THT; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLG0E182MCO1
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLG0E182MCO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x9mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 1,8mF
Betriebsspannung: 2,5V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLG
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.397,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,69884* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.522,90*
€ 1.812,251
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.513,30*
€ 1.800,827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.463,16*
€ 1.741,1604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.431,12*
€ 1.703,0328
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.397,68*
€ 1.663,2392
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.