Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 3900uF; 2,5VDC; PLG; THT; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLG0E392MDO1
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLG0E392MDO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x13mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 3,9mF
Betriebsspannung: 2,5V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLG
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 819,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,81969* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 935,91*
€ 1.113,7329
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 922,52*
€ 1.097,7988
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 877,09*
€ 1.043,7371
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 854,83*
€ 1.017,2477
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 819,69*
€ 975,4311
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.