Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 1200uF; 4VDC; PLG; THT; ±20%; -55÷105°C; 2000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLG0G122MCO1TD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLG0G122MCO1TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x9mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 1,2mF
Betriebsspannung: 4V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLG
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 703,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,70311* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 767,80*
€ 913,682
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 765,65*
€ 911,1235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 747,56*
€ 889,5964
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 729,70*
€ 868,343
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 703,11*
€ 836,7009
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.