Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 1800uF; 4VDC; PLG; THT; ±20%; -55÷105°C; 2000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLG0G182MDO1TD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLG0G182MDO1TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 1,8mF
Betriebsspannung: 4V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLG
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 719,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,71927* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 793,95*
€ 944,8005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 790,73*
€ 940,9687
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 769,66*
€ 915,8954
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 750,21*
€ 892,7499
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 719,27*
€ 855,9313
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.