Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 2700uF; 4VDC; PLG; THT; ±20%; -55÷105°C; 2000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLG0G272MDO1TD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PLG0G272MDO1TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x13mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 2,7mF
Betriebsspannung: 4V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: PLG
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,82588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 485,76*
€ 578,0544
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 485,48*
€ 577,7212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 447,12*
€ 532,0728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 436,80*
€ 519,792
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 412,94*
€ 491,3986
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.